※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728224 3×8 サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728224

サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41728224 品番 3×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質SUS410 十字穴番号1 頭部形状トラス 寸法k(mm)(最大)2.05/(最小)1.75 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)(最大)6.9/(最小)6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41728346
2020-11-25
用途:
扉の取手の修復
その他業種

私は、この手のパーツをホームセンター等の店頭で見ると、混乱してよく解らなくなります。でも、モノタロウで見ると正確なサイズや類似品との比較が容易で、素人でも正しいものを選びやすく重宝しています。今回は扉の木製取手が緩んできたのでこのトラスに交換しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする