※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×50×25 サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728531 4×50×25 サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728531

サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41728531 品番 4×50×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)50 材質SUS410 十字穴番号2 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41728477
2022-02-07
用途:
金物のジョイントに使用
ヒデックスメタル 様 (卸売・小売業)

金物のジョイントに使用しておりますが、タップを切ってビスで止めても
入らないところでもこの商品はネジを切っていくので重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
41728486
2021-06-22
用途:
壁に取り付けの時
サービス業

一般のお店に買いに行っても売っていないので、助かりました。

対象商品:
41728495
2016-06-15
用途:
ステンレス板の取り付け作業
建設業・工事業

50本ぐらいの商品があると助かりなす

2人が参考にしています
対象商品:
41728434
2016-02-12
用途:
ステンレス板の連結補強時のネジ止め用
建設業・工事業

タップ作業時間が不要になり作業効率がかなり短くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1954:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする