※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の タップタイプ・ハイテクねじ
丸エム製作所の サンロック
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41728592
品番
4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.25
頭部形状
丸皿小頭
寸法f(mm)
0.7
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.1