※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×20 サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728635 4×20 サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41728635

サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41728635 品番 4×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)20 材質SUS410 十字穴番号2 寸法C(mm)0.25 頭部形状丸皿小頭 寸法f(mm)0.7 寸法m(mm)3.8 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 寸法k+f(mm)2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41728601
2016-04-14
用途:
建築金物の取付

豊富なサイズを小ロットで購入できて良かったです。品物はメーカー品ですので当然ながら問題なし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
20:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする