※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41728732 3×12 エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41728732

エバタイト(+)ナベ (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41728732 品番 3×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

エバタイトは従来の先端溝無しタッピングねじをベースに、高い締め付け性と、より良い作業性を持つタッピングねじです。
ねじ部の先端から3条のフルートを設け、軽快なねじ込みに最も理想的な3点接触と独特の一方通行形をそなえ、相手材を塑性変形しつつ、雄ねじを成形してねじ込む事が出来ます。

長さ(mm)12 ねじの呼びM3 材質SUS410 寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87 頭部形状ナベ 寸法d3(mm)(最大)2.22/(最小)2.02 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41728705
2021-10-17
用途:
緊結用

タッピングネジは便利です。ナットがいりませんから。ドライバーで強くねじ込んでも頭はつぶれません。

対象商品:
41728741
2013-03-21
用途:
製品デモ用の組み立て用

今回初めて利用しました。
量産ではありませんので、少ない本数で足りますのでふつうはホームセンターなどで入手しますが今回のタイプはなかなかホームセンターにはありません。
と言って、通常のネジメーカーでは1,000本単位の購入になるので、それほど買っても捨てるだけなので困ります。小口で入手できて、種類も豊富なところが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2671:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする