※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマシナ
ヤマシナの ねじ
ヤマシナの タップタイプ・ハイテクねじ
ヤマシナの エバタイト
エバタイト(+)皿 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41728881
品番
3×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
頭部形状
皿
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
寸法d(mm)
(最大)2.98/(最小)2.87
寸法d3(mm)
(最大)2.22/(最小)2.02
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6