※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41729064 4×12 エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) ヤマシナ 41729064

エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 41729064 品番 4×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4 長さ(mm)12 頭部形状皿小頭 材質SUS410 穴の形状十字穴 寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84 寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする