※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 サンロック(+)ナベ (YUS550)(パック品) 丸エム製作所 41729195 4×16 サンロック(+)ナベ (YUS550)(パック品) 丸エム製作所 41729195

サンロック(+)ナベ (YUS550)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(9個) 注文コード41729195 品番4×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。
このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)16 材質YUS550 十字穴番号2 頭部形状ナベ 寸法k(mm)(最大)2.75/(最小)2.45 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)(最大)7/(最小)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする