九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS305)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41729292
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS305
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法d(mm)
3.99〜4.15
寸法D(mm)
7.78〜8.17
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.38〜3.43
寸法y(mm)
4.5MIN