※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
レッドピアス ALC (SUS305)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41729502
品番
4×50
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
50
材質
SUS305
寸法d(mm)
4.2
寸法a(mm)
6
寸法C(mm)
2.5
寸法b(mm)
6
寸法h(mm)
7
寸法w(mm)
-