※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
レッドピアス ALC ワッシャー付 (SUS305)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
41729511
品番
5×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
ねじの呼び
M5
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
6
寸法C(mm)
2.5
寸法b(mm)
6
寸法h(mm)
7
寸法w(mm)
11