※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXナベ (SUS305)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
41729624
品番
4×19
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M4
材質
SUS305
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
1.5〜3.2
頭部形状
ナベ
寸法h(mm)
3
寸法dk(mm)
8