※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRX皿小頭 D=6 荒目 (SUS305)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
41729642
品番
4×13
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
SUS305
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M4
種類
FRX皿小頭
適合板厚(mm)
1.5〜3.2
寸法h(mm)
3
寸法dk(mm)
8