画像準備中

ガラスパネル ゴリラガラス(0.33mm) iPhone8/7/6s/6兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41729669 品番GG882IP83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

手触り、透明感にも優れたゴリラガラスを採用。
耐久性に優れた防汚コートにより、指紋や皮脂が残りにくく、汚れを簡単に拭き取ることができます。
平滑度の高いガラスを採用。ガラスならではのなめらかな指すべり。
割れた時もガラスが飛び散らない安心設計。
シリコン吸着面に貼付け時に、気泡が入りにくい加工が施されています。
なめらかな断面処理で、操作時に指のひっかかりが少ないことが特長です。

対応機種iPhone8/7/6s/6 特性高透明、防指紋、ラウンドエッジ セット内容液晶保護ガラス×1、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド タイプ平面保護 表面硬度9H ガラス厚(mm)約0.33
注意
※破損の原因となりますので、本製品を折り曲げないでください。
※破損した場合は直ちに使用を中止し、端末から本製品を取り除いてください。
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※機器本体の構造上、外周に若干気泡が入る場合があります。
※端末によっては液晶面の曲面部分が広範囲にわたる為、ガラスの保護箇所が著しく狭まることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする