※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 テクスPAN (SUS410)(パック品) 日本パワーファスニング 41729703 4×25 テクスPAN (SUS410)(パック品) 日本パワーファスニング 41729703

テクスPAN (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード41729703 品番4×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)25 材質SUS410 十字穴番号2 種類テクスナベ 寸法d(mm)4.09〜4.22 寸法T(mm)19.5 頭部形状PAN 寸法d3(mm)3.38〜3.43 寸法k(mm)2.67〜2.92 寸法m(mm)4.6 寸法dk(mm)7.77〜8.18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41729667
2017-04-05
用途:
電気工事、配管工事
株式会社ライジング 様 (建設業・工事業)

SUS薄板の取付に使用しましたが、切れがよくうまく付きました、市販品ではSUS薄板が逃げてうまく貫通出来ませんでした、やはり本物のテックスは違うなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする