曜日別特売
5×19 テクスPAN (SUS410)(パック品) 日本パワーファスニング 41729746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×19 テクスPAN (SUS410)(パック品) 日本パワーファスニング 41729746
5×19 テクスPAN (SUS410)(パック品) 日本パワーファスニング 41729746

テクスPAN (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(5個)注文コード41729746品番5×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM5長さ(mm)19材質SUS410種類テクスナベ頭部形状PAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41729667
2017-04-05
用途: 電気工事、配管工事
株式会社ライジング建設業・工事業

SUS薄板の取付に使用しましたが、切れがよくうまく付きました、市販品ではSUS薄板が逃げてうまく貫通出来ませんでした、やはり本物のテックスは違うなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする