iPhone8/7/6s/6兼用 ブルーライトカット反射防止F

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41729915 品番Y856IP7SA
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別) アウトレット
¥680549

ブルーライトをカットし、目への負担を軽くする。マットタイプ。
ゲームや動画等で目を酷使しがちな毎日、ブルーライトカットフィルムで負担を和らげましょう。
吸着面に特殊加工が施されており、貼付後、時間の経過と共に気泡が分散されます。
また、小さなホコリ等を吸収し画面に気泡が残りません。
フィルム表面のハードコート加工により簡単に傷がつきにくく、フィルムをきれいな状態に保ちます。
蛍光灯の映り込みを軽減させる反射防止(アンチグレア)加工が施されています。
剥離フィルムが分割されていて位置合わせが簡単にできます。
表面に防指紋性機能を付与したフィルムで指紋による汚れや視認性の低下を防ぎます。

対応機種iPhone8/7/6s/6 特性ブルーライトカット、傷に強いハードコート、指紋が付きにくい、アンチグレア、分割剥離フィルム、貼り直しできる セット内容液晶保護フィルム×1、カメラレンズフィルムiPhone8/7用×2・iPhone6s/6用×2、液晶クリーナー、補助ツール、貼り方ガイド タイプ平面保護
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
※機器本体の構造上、外周に若干気泡が入る場合があります。 端末によっては液晶面の曲面部分が広範囲にわたる為、フィルムの保護箇所が著しく狭まることがあります。
※フィルムを貼る際は、パッケージ内にある貼り方ガイドをご確認ください。
※気泡・ほこりのサイズにより気泡が消えない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする