曜日別特売
4×16 ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41729947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41729947
4×16 ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41729947

ピアスPAN (SUS410)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
長さ(mm)16
ねじの呼びM4
内容量1パック(15個)注文コード41729947品番4×16
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
材質SUS410長さ(mm)16ねじの呼びM4頭部形状PAN寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)3.38~3.43寸法y(mm)4.5MIN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: カーポート屋根の補修で使用
建設業・工事業

従来の5MのSUSネジが経年劣化で1サイズ太いネジが必要で購入使用しました。SUSの6Mサイズはなかなかなく重宝しております。

対象商品 : 41729895
2023-03-04
用途: ポリカ@5㎜をアルミフレーム(旧はめ殺しガラス窓部材一部不明)に固定
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

13㎜長さを使いました 大変食いつき、おさまりが良くうまく行きました。
少量数しか使わないのでこれでよいのかもしれませんが 割高感はぬぐえません

対象商品 : 41729886
2020-09-19
用途: ケーブルタイマウント固定時

ケーブルタイマウントに、このビスを通してから一気に固定する。
作業効率が非常に良い。

対象商品 : 41729983
2019-11-15
用途: 鉄角パイプへの締結
製造業

品質、価格ともに満足です。
パック品で小分けになっているのも使い勝手が良くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
40:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする