※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×13 ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41730026 5×13 ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41730026

ピアスPAN (SUS410)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41730026 品番 5×13
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410 長さ(mm)13 ねじの呼びM5 頭部形状PAN 寸法H(mm)3.1〜3.37 寸法d(mm)4.65〜4.8 寸法D(mm)9.07〜9.47 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)3.94〜3.99 寸法y(mm)4.3MIN

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
カーポート屋根の補修で使用
建設業・工事業

従来の5MのSUSネジが経年劣化で1サイズ太いネジが必要で購入使用しました。SUSの6Mサイズはなかなかなく重宝しております。

対象商品:
41729895
2023-03-04
用途:
ポリカ@5oをアルミフレーム(旧はめ殺しガラス窓部材一部不明)に固定
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

13o長さを使いました 大変食いつき、おさまりが良くうまく行きました。
少量数しか使わないのでこれでよいのかもしれませんが 割高感はぬぐえません

対象商品:
41729886
2020-09-19
用途:
ケーブルタイマウント固定時

ケーブルタイマウントに、このビスを通してから一気に固定する。
作業効率が非常に良い。

対象商品:
41729983
2019-11-15
用途:
鉄角パイプへの締結
製造業

品質、価格ともに満足です。
パック品で小分けになっているのも使い勝手が良くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
40:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする