※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
41730175
品番
3.5×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M3.5
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.58〜2.85
寸法d(mm)
3.43〜3.53
寸法D(mm)
6.76〜7.13
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
2.85〜2.9
寸法y(mm)
3.2MIN