曜日別特売
4×10 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺 41730367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺 41730367
4×10 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺 41730367

ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(17個)ねじの呼びM4注文コード41730367品番4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410長さ(mm)10ねじの呼びM4表面処理ブラック頭部形状PAN寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法I(mm)全ネジ寸法d3(mm)3.15~3.2寸法y(mm)2.5MIN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41730367
2020-08-10
用途: カーポートのビス交換
その他業種

破損したドリルねじの交換用に同じサイズのものを購入。少数での袋売りが大変助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 41730385
2017-05-30
用途: 黒色の金物の取付

塗装品ではない黒のドリルビスを探していて、この商品を見つけました。
見本の写真より均一な仕上でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする