九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41730376
品番
4×13
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
長さ(mm)
13
ねじの呼び
M4
表面処理
ブラック
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
2.67〜2.92
寸法d(mm)
3.99〜4.15
寸法D(mm)
7.78〜8.17
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.38〜3.43
寸法y(mm)
4.5MIN