※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺 41730403 4×25 ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺 41730403

ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM4 注文コード41730403 品番4×25
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS410 長さ(mm)25 ねじの呼びM4 表面処理ブラック 頭部形状PAN 寸法H(mm)2.67〜2.92 寸法d(mm)3.99〜4.15 寸法D(mm)7.78〜8.17 寸法I(mm)全ネジ 寸法d3(mm)3.38〜3.43 寸法y(mm)3MIN

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41730367
2020-08-10
用途:
カーポートのビス交換
その他業種

破損したドリルねじの交換用に同じサイズのものを購入。少数での袋売りが大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
41730385
2017-05-30
用途:
黒色の金物の取付

塗装品ではない黒のドリルビスを探していて、この商品を見つけました。
見本の写真より均一な仕上でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする