※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN (SUS410/ スズメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41730577
品番
5×19
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M5
表面処理
スズメッキ
頭部形状
PAN
寸法H(mm)
3.1〜3.37
寸法d(mm)
4.65〜4.8
寸法D(mm)
9.07〜9.47
寸法I(mm)
全ネジ
寸法d3(mm)
3.94〜3.99
寸法y(mm)
4.3MIN