※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×19 ピアス皿 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41730805 3.5×19 ピアス皿 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41730805

ピアス皿 (SUS410)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41730805 品番 3.5×19
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410 長さ(mm)19 ねじの呼びM3.5 頭部形状 寸法H(mm)2 寸法D(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41731033
2022-12-23
用途:
歩道縞鋼板取付時
有限会社 北川鉄工所 様 (建設業・工事業)

SUS410なので鉄骨下地への取付も良好で時短作業が出来ました。

対象商品:
41730832
2021-08-14
用途:
機械修理

モノタロウの良いところですが価格が手ごろで1つだけだと面倒ですが他の商品のついでに注文できるので好都合です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする