九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿 (SUS410)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41730945
品番
5×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M5
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10