※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(9個)
1パック(13個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
長さ(mm)
45
16
10
13
19
25
30
35
40
45
50
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
M5
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41731155
品番
4×45×37
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
45
ねじの呼び
M4
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
寸法H(mm)
2.3
寸法D(mm)
8