5×30 ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41731182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×30 ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41731182
5×30 ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41731182

ピアス皿 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(7個)
長さ(mm)30
ねじの呼びM5
内容量1パック(7個)注文コード41731182品番5×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410長さ(mm)30ねじの呼びM5表面処理茶ブロンズ頭部形状寸法H(mm)2.8寸法D(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41731216
2018-11-08
用途: ウッドデッキ組立
製造業

少量で入手できて助かりました。
軽量鋼材への施工に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする