※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿 (SUS410/ スズメッキ)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41731426
品番
5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M5
材質
SUS410
表面処理
スズメッキ
寸法H(mm)
2.8
寸法D(mm)
10
頭部形状
皿