4×19 ピアスHEX (SUS410) 大阪魂 41731557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×19 ピアスHEX (SUS410) 大阪魂 41731557
4×19 ピアスHEX (SUS410) 大阪魂 41731557

ピアスHEX (SUS410)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
長さ(mm)19
ねじの呼びM4
内容量1パック(12個)注文コード41731557品番4×19
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)19ねじの呼びM4材質SUS410寸法H(mm)2.8寸法t(mm)0.7寸法D(mm)9寸法B(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41731636
2024-02-18
用途: 車のオーバーフェンダー固定に利用
製造業

車のオーバーフェンダー固定に利用。頭の形状がボルトタイプでダミー固定ビスを実際にビス固定として利用。きれいに納まり良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 41731532
2023-10-29
用途: 操作パネルの取付け、加飾用に
運輸・通信業

本当に探していたタッピングビスでホームセンターや他の通販でも手に入らない貴重な物です。主にバイクのメーターパネル周りに取り付けます。ミリタリー感がアップしますね。満足です。

対象商品 : 41731645
2021-09-09
用途: アルミフレームへの取付
不動産業

アルミ平板をアルミフレームに取り付けるために購入しました、5φの下穴を事前にドリルであけておきその後インパクトドリルで締め付けました、適度の締め付け感を感じてとてもシッカリ締結出来たと感じております。

1が参考にしています
対象商品 : 41731541
2021-07-17
用途: 車両機器の固定
有限会社ベイズワークス

販売している店舗がないので助かりました、数量を多くしたラインナップが欲しい。

対象商品 : 41731584
2020-07-04
用途: フェンスの固定

6角ピアスビス ステンレスはなかなかないのですが、良い商品でした。

対象商品 : 41731593
2020-02-06
用途: 金属板取付

頻度があまりなく。価格は安くはないが、小ロットで助かります。

対象商品 : 41731566
2019-02-18
用途: 金属部品の取付工事
建設業・工事業

亜鉛メッキ鋼板にビス留め作業に使用しましたが、品質は全く問題なし、外部使用なので
対候性が気がかりでわあるが。

1が参考にしています
対象商品 : 41731557
2018-11-01
用途: 薄板の固定

物は良いです。
5mmからは小箱販売があるが4mmはないのが残念。
大量に購入する場合だと割高に感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1769:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする