※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×30 ピアストラス (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731864 4×30 ピアストラス (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731864

ピアストラス (SUS410)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41731864 品番 4×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)30 ねじの呼びM4 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 頭部形状トラス 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)2.5 寸法y(mm)4.5 寸法dk(mm)9.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41731864
2022-09-23
用途:
棚の壁面への固定
教育・研究機関

少量で購入できるのは便利。金属パネルによく食いつく。

対象商品:
41731837
2020-03-25
用途:
保全業務一般
株式会社白青舎 様

短納期で納品されるので助かっています。今までは代替ビス又はビス一本のために手待ちでした。

対象商品:
41731837
2019-09-24
用途:
色んな所に
山田住設 様 (建設業・工事業)

ネジピッチが細かいから良くききます。結構重宝してます。

対象商品:
41731846
2018-03-28
用途:
鉄鋼

食い込みもよく、たいへんいい商品でした。また、購入したいです。

対象商品:
41731837
2016-03-03
用途:
多用途
Y,s ガレージ 様

必要なサイズがホームセンターで見付からず助かりました。

対象商品:
41731821
2016-02-29
用途:
備品

普通に部品屋からのと変わらず、此処が安価にすごく助かります。

対象商品:
41731837
2016-02-10
用途:
アルミアングルに配線モールを固定する作業
データライブ株式会社 様

食いつきが良く、予備穴の必要なく取り付けができました。傘の部分が大きいので強度も安心です。

対象商品:
41731855
2021-11-08
用途:
ステンレス板の固定に
建設業・工事業

ステンレス製で錆び難く良いのですが、高力にトルクを掛けて使うといとも簡単にネジ切れます。大阪魂が安いからと言う事でも無く他のメーカーの物も同じ様です。何となく先端のドリルがあまり切れません、何故か鉄製のピアスの方がよく明く。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする