曜日別特売
5×25 ピアストラス (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×25 ピアストラス (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731891
5×25 ピアストラス (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731891

ピアストラス (SUS410)(パック品)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM5
内容量1パック(7個)注文コード41731891品番5×25
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)25ねじの呼びM5材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.8頭部形状トラス寸法d3(mm)4寸法h(mm)2.8寸法y(mm)5.8寸法dk(mm)10.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41731864
2022-09-23
用途: 棚の壁面への固定
教育・研究機関

少量で購入できるのは便利。金属パネルによく食いつく。

対象商品 : 41731837
2020-03-25
用途: 保全業務一般
株式会社白青舎

短納期で納品されるので助かっています。今までは代替ビス又はビス一本のために手待ちでした。

対象商品 : 41731837
2019-09-24
用途: 色んな所に
山田住設建設業・工事業

ネジピッチが細かいから良くききます。結構重宝してます。

対象商品 : 41731846
2018-03-28
用途: 鉄鋼

食い込みもよく、たいへんいい商品でした。また、購入したいです。

対象商品 : 41731837
2016-03-03
用途: 多用途
Y,s ガレージ

必要なサイズがホームセンターで見付からず助かりました。

対象商品 : 41731821
2016-02-29
用途: 備品

普通に部品屋からのと変わらず、此処が安価にすごく助かります。

対象商品 : 41731837
2016-02-10
用途: アルミアングルに配線モールを固定する作業
データライブ株式会社

食いつきが良く、予備穴の必要なく取り付けができました。傘の部分が大きいので強度も安心です。

対象商品 : 41731855
2021-11-08
用途: ステンレス板の固定に
建設業・工事業

ステンレス製で錆び難く良いのですが、高力にトルクを掛けて使うといとも簡単にネジ切れます。大阪魂が安いからと言う事でも無く他のメーカーの物も同じ様です。何となく先端のドリルがあまり切れません、何故か鉄製のピアスの方がよく明く。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする