九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41731907
品番
4×13
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS410
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
7.5