曜日別特売
4×30 ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×30 ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732101
4×30 ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732101

ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
長さ(mm)30
内容量1パック(10個)注文コード41732101品番4×30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
長さ(mm)30ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: サッシのアルミ枠にブラインド目隠しを取付け
製造業

電工ドライバのトルクが小さいのでアルミの枠にφ3㎜の下穴開けて使用しました。丁度良いあんばいで締まりました。ワッシャ不要で作業が楽でした。

対象商品 : 41732065
2021-01-11
用途: 保持する事を重点に。
農・林・水産業

頭の幅が広く、ワッシャーが無くとも保持出来るので良いかなと思い購入。
少しプラスビットの#2では滑り易い傾向がある。

対象商品 : 41732065
2017-11-13
用途: よく閉まる
パナスコープきたがわ

先端のドリルがなかなかいいあんばいに聞いて、ドライバーで押しながら回すとよく閉まる。

対象商品 : 41732083
2017-11-17
用途: 厨房設備のステレス製品の固定。
建設業・工事業

今回購入分は、2割が下穴無しでは使用できませんでした。
コストパフォーマンスに期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 41732083
2017-02-16
用途: 会社
日本厨房サービス株式会社

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 41732083
2015-10-27
用途: 機器等取り付け

ホームセンターで買ったのより、光沢が無く白っぽい気がしますが気のせいでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2786:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする