九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
41732144
品番
4×19
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
皿小頭
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
6