※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41732205
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿小頭
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
寸法d3(mm)
3.2
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6