4×16 ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732512
4×16 ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732512

ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
長さ(mm)16
内容量1パック(13個)注文コード41732512品番4×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)16十字穴番号2ねじの呼びM4材質SUS410寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)1.7寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41732494
2020-06-05
用途: SUSコネクタの補強
自動車・二輪車・自転車関連業

SUSマルチコネクタアウターとアルミフレームとの差し込み部分の抜けを防止するために追加ビスとして使用しました。先端のセルフドリル機能も
バッチリで正確に取り付ける事が出来ました。ホームセンターには売っていなかったので、近々追加購入させて頂きます。

対象商品 : 41732494
2018-04-05
用途: 錠前取付
カギの救急車

最高に使いやすい!食いつき最高で、インパクトドライバーにバッチリです

1が参考にしています
対象商品 : 41732503
2018-03-06
用途: 玄関ドアー錠前修理他

今までタップ加工していたのが作業効率が上がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4550:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする