※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×35 ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732555 4×35 ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732555

ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41732555 品番 4×35
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)35 十字穴番号2 ねじの呼びM4 材質SUS410 寸法d(mm)4.2 頭部形状皿小頭 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)1.7 寸法y(mm)4.5 寸法dk(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41732494
2020-06-05
用途:
SUSコネクタの補強
自動車・二輪車・自転車関連業

SUSマルチコネクタアウターとアルミフレームとの差し込み部分の抜けを防止するために追加ビスとして使用しました。先端のセルフドリル機能も
バッチリで正確に取り付ける事が出来ました。ホームセンターには売っていなかったので、近々追加購入させて頂きます。

対象商品:
41732494
2018-04-05
用途:
錠前取付
カギの救急車 様

最高に使いやすい!食いつき最高で、インパクトドライバーにバッチリです

1人が参考にしています
対象商品:
41732503
2018-03-06
用途:
玄関ドアー錠前修理他

今までタップ加工していたのが作業効率が上がりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4550:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする