※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスPAN 細目 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41732905
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
頭部形状
PAN
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.9
寸法d3(mm)
3.2
寸法h(mm)
2.9
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(mm)
8