ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41733054 品番 4×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)16 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)4.2 頭部形状トラス 寸法d3(mm)3.4 寸法h(mm)2.3 寸法y(mm)4.5 寸法dk(mm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41733054
2023-05-10
用途:
薄物のアルミ・トタンなどの取付に

ねじ山が細かいので薄物どうしでもしっかり固定出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
41733045
2022-09-21
用途:
機械製造
製造業

切り込みもスムーズで、締め付けもしっかりしていました。

2人が参考にしています
対象商品:
41733045
2021-07-31
用途:
サイン薄物取付

細目のビスはめは薄肉のアルミにとても良く効き
最近はこればかり使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41733054
2020-03-27
用途:
顧客要望によるハンガーパイプ作成
個人のお客様

ハンガーパイプ作成時はトラスの方が見た目がよいと思います。

対象商品:
41733054
2015-12-13
用途:
フックを鉄骨に固定

とてもコストがいいです。使用に全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする