※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントPAN (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41733063
品番
3.5×13
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
13
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.5
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
6.7
頭部形状
PAN