曜日別特売
- 押入れ自慢 オーエ 41733178

押入れ自慢

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(2枚)注文コード41733178品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽くて湿気に強い!樹脂性押入れすのこ。
壁面からの湿気、結露も防ぎます。
ジョイント式で組み立てが自由自在!
防カビ加工。
2枚組み。

材質ポリプロピレン寸法(cm)75×35(1枚)耐熱温度(℃)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41733178
2023-08-11
用途: 押入れの防カビ
GSハイム小石川 管理組合その他業種

気に入った点(下記)
 ①一枚の寸法が幅35×長さ75mmで、簡単に2枚セットにできるので、押し入れ内の 
  収まりがすごく良い
 ②他の「すのこ」より、板間の隙間が大きいので、空気の流通が良い
 ③一枚一枚、きれいに面取り加工されているので、布団に優しい
 ④色も無彩色の「白」なので衛生的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする