※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントHEX (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41733456
品番
6×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントHEX
寸法H(mm)
6
寸法F(mm)
12
寸法B(mm)
9.5