※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントシールPAN (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
41733501
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
PAN
種類
フラッシュポイントシールナベ
寸法H(mm)
2.8
寸法t(mm)
3.2
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
12