※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×25 フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733544 4×25 フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733544

フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41733544 品番 4×25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410 長さ(mm)25 ねじの呼びM4 種類フラッシュポイントシンワッシャー 寸法H(mm)2.5 寸法F(mm)6 寸法D(mm)10.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41733517
2017-02-04
用途:
ステンレス製厨房機器の上棚つけのなど
ほづみサービス 様 (建設業・工事業)

2度目の購入になりますが、前回は3割程が切れが悪く、下穴を開けてからの作業となった。例え、安価でもほかの部分で無駄が多いと考えます。

今回の分も同じ結果なら、次回はメーカー品に切り替えます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改良に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする