5×16 フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×16 フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733562
5×16 フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733562

フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
内容量1パック(9個)
長さ(mm)16
ねじの呼びM5
内容量1パック(9個)注文コード41733562品番5×16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410長さ(mm)16ねじの呼びM5種類フラッシュポイントシンワッシャー寸法H(mm)3.3寸法F(mm)8寸法D(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41733517
2017-02-04
用途: ステンレス製厨房機器の上棚つけのなど
ほづみサービス建設業・工事業

2度目の購入になりますが、前回は3割程が切れが悪く、下穴を開けてからの作業となった。例え、安価でもほかの部分で無駄が多いと考えます。
今回の分も同じ結果なら、次回はメーカー品に切り替えます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改良に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする