※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×19 フラッシュポイント皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733727 4×19 フラッシュポイント皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733727

フラッシュポイント皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15個) 注文コード 41733727 品番 4×19
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)19 材質SUS410 仕上バシベート 種類フラッシュポイント皿小頭 ねじ荒目 寸法F(mm)6 寸法D(mm)6 頭部形状皿小頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする