曜日別特売
- 乾度良好バスマット モディッシュ オカ 41733756

乾度良好バスマット モディッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード41733756品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【乾度良好】シリーズより、スタイリッシュな「モディッシュ」バスマット。
チェックラインは異なる糸を使用、シンプルながらこだわりデザイン。
無数の穴から水分と空気を取り込み、水分を拡散、速乾。
Ag+(銀イオン)を練りこんだ繊維で、抗菌・防臭。
裏面はノンスリップ加工。

材質アクリルグレー質量(g)420規格45×60cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×60×1.7RoHS指令(10物質対応)対応デザインモディッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする