※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿小頭 D=7 細目 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(13個)
長さ(mm)
25
注文コード
41733815
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M4
仕上
バシベート
種類
フラッシュポイント皿小頭
ねじ
荒目
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
7