※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントナベ D=7 細目 (SUS410)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41733851
品番
4×19
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
種類
フラッシュポイントナベ
寸法H(mm)
2.6
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
7
頭部形状
ナベ